text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný blok 55 x 30 x 110


S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu střižných nožů. Jedná se o kotouče a misky s taveným bílým oxidem hlinitým nebo směsí slinutého oxidu hlinitého, které se používají při broušení za sucha. Specifikace tohoto nástroje přizpůsobená na míru zabraňuje vzniku barevných skvrn na obrobcí

Objednací číslo 2Y675757
Šířka 55
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 30
Délka (mm) 110
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 55
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 30
Délka (mm) 110
Materiál Karbid křemíku
Granulace 100
Značka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Popis

S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu střižných nožů. Jedná se o kotouče a misky s taveným bílým oxidem hlinitým nebo směsí slinutého oxidu hlinitého, které se používají při broušení za sucha. Specifikace tohoto nástroje přizpůsobená na míru zabraňuje vzniku barevných skvrn na obrobcích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y675757
EAN 9003175024377
UBB 500683130503
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 502437
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.