text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný blok 55 x 30 x 110


Pístové brusné kotouče se používají především k hrubému a jemnému broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a k vysokému úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky spe

Objednací číslo 1Y759864
Tloušťka (mm) 30
Průměr 55
Délka (mm) 110
Materiál Jiný
Granulace 240
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka (mm) 30
Průměr 55
Délka (mm) 110
Materiál Jiný
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Popis

Pístové brusné kotouče se používají především k hrubému a jemnému broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a k vysokému úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y759864
EAN 9003175024575
UBB 500683130768
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 502457
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.