text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný blok 50 x 20 x 80


Ruční třecí cihla TYFIX je guma, která se používá ke zlepšení povrchů. Mezi její hlavní úkoly patří odstraňování otřepů, leštění a odstraňování rzi, nečistot a nátěrů. TYFIX je vhodný zejména pro použití v domácnosti k čištění domácích spotřebičů, pánví apod. z nerezové oceli a hliníku. Lze jej také použít k čištění spár mezi dlaždicemi.

Objednací číslo 2W888233
Tloušťka (mm) 20
Průměr 50
Délka (mm) 80
Materiál Jiný
Granulace 240
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka (mm) 20
Průměr 50
Délka (mm) 80
Materiál Jiný
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Popis

Ruční třecí cihla TYFIX je guma, která se používá ke zlepšení povrchů. Mezi její hlavní úkoly patří odstraňování otřepů, leštění a odstraňování rzi, nečistot a nátěrů. TYFIX je vhodný zejména pro použití v domácnosti k čištění domácích spotřebičů, pánví apod. z nerezové oceli a hliníku. Lze jej také použít k čištění spár mezi dlaždicemi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W888233
EAN 9003170018746
UBB 500683018997
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 1874
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.