text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 876610


Pro běžné broušení keramických profilů nabízíme kotouče se speciálními oxidy hliníku a vysoce porézní strukturou. Jsou k dispozici v zrnitosti 80 a 120 pro kyvadlové broušení a z karbidu křemíku v zrnitosti C180 pro broušení s plazivým posuvem. Kotouče z oxidu hlinitého ve tvaru 9 jsou k dispozici především ve standardních profilech. Tvar 7 nabízí optim

Objednací číslo 6O487256
Průměr šachty (mm) 32
Průměr kotouče (mm) 180
Granulace 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 32
Průměr kotouče (mm) 180
Granulace 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Pro běžné broušení keramických profilů nabízíme kotouče se speciálními oxidy hliníku a vysoce porézní strukturou. Jsou k dispozici v zrnitosti 80 a 120 pro kyvadlové broušení a z karbidu křemíku v zrnitosti C180 pro broušení s plazivým posuvem. Kotouče z oxidu hlinitého ve tvaru 9 jsou k dispozici především ve standardních profilech. Tvar 7 nabízí optimální zachování hrany díky trvanlivému spoji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O487256
EAN 9003178766106
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 876610
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.