text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 747511


Tento nástroj pro broušení vnitřních válců se skelným pojivem je cenově výhodnou alternativou k nástrojům CBN a nabízí dobrou rychlost úběru materiálu. Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 je vhodná pro univerzální použití. V našem širokém sortimentu naleznete ten správný nástroj pro vaše požadavky.

Objednací číslo 0U958918
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 20
Průměr kotouče (mm) 20
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 20
Průměr kotouče (mm) 20
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 60
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 6
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ano
Typ částic Jiný
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Vhodné pro suché použití Ne
Značka Tyrolit
Type Cylindrical Grinding Disc

Popis

Tento nástroj pro broušení vnitřních válců se skelným pojivem je cenově výhodnou alternativou k nástrojům CBN a nabízí dobrou rychlost úběru materiálu. Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 je vhodná pro univerzální použití. V našem širokém sortimentu naleznete ten správný nástroj pro vaše požadavky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U958918
EAN 9003177475115
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 747511
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.