text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 664715


Tyto univerzální vnitřní válcové brusné kotouče ze speciálního oxidu hlinitého se používají k broušení průchozích a vyrovnávacích otvorů. Nabízejí vysoký úběr materiálu a vynikající zachování tvaru. Specifikace 89A60 se používá především pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli.

Objednací číslo 7U383248
Průměr šachty (mm) 8
Průměr kotouče (mm) 25
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 8
Průměr kotouče (mm) 25
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 8
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042230
Type Grinding Wheel

Popis

Tyto univerzální vnitřní válcové brusné kotouče ze speciálního oxidu hlinitého se používají k broušení průchozích a vyrovnávacích otvorů. Nabízejí vysoký úběr materiálu a vynikající zachování tvaru. Specifikace 89A60 se používá především pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U383248
EAN 9003176647155
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 664715
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.