text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 664574


S tímto kotoučem zaručujeme na míru šitý výběr vysoce výkonných oxidů hliníku spolu se speciálními systémy pojiva. To zajišťuje univerzální použití na všech vysoce legovaných ocelích a HSS. Se směsí slinutých oxidů hliníku, například 454A, je možné dosáhnout maximální rychlosti úběru materiálu u brusných kotoučů se skelným pojivem. Vyššího výkonu lze dosáhnout pomocí CBN nástrojů s pryskyřičným pojivem, například VIB STAR.

Objednací číslo 9Q206905
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 50
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 50
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 46
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 127
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Jiný
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Vhodné pro suché použití Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042230
Type Surface Grinding Wheel

Popis

S tímto kotoučem zaručujeme na míru šitý výběr vysoce výkonných oxidů hliníku spolu se speciálními systémy pojiva. To zajišťuje univerzální použití na všech vysoce legovaných ocelích a HSS. Se směsí slinutých oxidů hliníku, například 454A, je možné dosáhnout maximální rychlosti úběru materiálu u brusných kotoučů se skelným pojivem. Vyššího výkonu lze dosáhnout pomocí CBN nástrojů s pryskyřičným pojivem, například VIB STAR.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Q206905
EAN 9003176645748
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 664574
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.