text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 49680


Při broušení nástrojů s plným karbidem nebo hroty z karbidu wolframu by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrna můžete dosáhnout dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít i na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Numéro d'article 7E040491
Průměr šachty (mm) 76
Průměr kotouče (mm) 250
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Emballé par 1

Spécifications

Průměr šachty (mm) 76
Průměr kotouče (mm) 250
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 76
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Karbid křemíku
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042230
Type Bench Grinding Wheel

La description

Při broušení nástrojů s plným karbidem nebo hroty z karbidu wolframu by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrna můžete dosáhnout dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít i na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E040491
EAN 9003170496803
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 49680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.