text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 40X40X10


Tento vnitřní brusný kotouč na válcové broušení se skelným pojivem je cenově výhodnou alternativou k nástrojům CBN a nabízí dobrou rychlost úběru materiálu. Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 je vhodná pro univerzální použití. V našem širokém sortimentu naleznete ten správný nástroj pro vaše požadavky.

Objednací číslo 5U711080
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 40
Průměr kotouče (mm) 40
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 40
Průměr kotouče (mm) 40
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 80
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 10
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ano
Typ částic Jiný
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Vhodné pro suché použití Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042230
Type Cylindrical Grinding Disc

Popis

Tento vnitřní brusný kotouč na válcové broušení se skelným pojivem je cenově výhodnou alternativou k nástrojům CBN a nabízí dobrou rychlost úběru materiálu. Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 je vhodná pro univerzální použití. V našem širokém sortimentu naleznete ten správný nástroj pro vaše požadavky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U711080
EAN 9003172328119
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 232811
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.