text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

TYROLIT Brusné kotouče 300X30X76,2


Pístové brusné kotouče se používají především k hrubému a jemnému broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a k vysokému úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Objednací číslo 3Q239875
Průměr šachty (mm) 76.2
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 76.2
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 76.2
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Type Grinding Disc

Popis

Pístové brusné kotouče se používají především k hrubému a jemnému broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a k vysokému úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q239875
EAN 9003173659977
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 365997
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.