text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 200X25X51


Při ostření nástrojů s plným karbidem nebo karbidem wolframu by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrna můžete dosáhnout dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít také na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 4G197638
Průměr šachty (mm) 51
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 51
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 51
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Karbid křemíku
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Při ostření nástrojů s plným karbidem nebo karbidem wolframu by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrna můžete dosáhnout dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít také na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G197638
EAN 9003172635064
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 263506
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.