text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 180X20X32


Tento pístový brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kv

Objednací číslo 4I857607
Průměr šachty (mm) 32
Průměr kotouče (mm) 180
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 32
Průměr kotouče (mm) 180
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Tento pístový brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kvality jsou pryskyřicí pojené kotouče VIB STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I857607
EAN 9003172005225
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34074262
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.