text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 150X12X20


Tento kotouč CBN s kovovou vazbou brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovozpracující průmysl. Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění jsou k dispozici v rozsahu zrnitosti CBN B126 - B76. Je důležité, aby se tento kotouč používal pouze pro hluboké broušení. Dokonalá kombinace velikosti zrn, koncentrace a vazby zajišťuje mimořádně dlouhou ž

Objednací číslo 1C168826
Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 12
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 12
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 126
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Jiný
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Vhodné pro suché použití Ne
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Tento kotouč CBN s kovovou vazbou brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovozpracující průmysl. Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění jsou k dispozici v rozsahu zrnitosti CBN B126 - B76. Je důležité, aby se tento kotouč používal pouze pro hluboké broušení. Dokonalá kombinace velikosti zrn, koncentrace a vazby zajišťuje mimořádně dlouhou životnost nástroje a vysokou přesnost profilu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C168826
EAN 9003177724480
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 772448
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.