text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 115X22


Tento kotouč PREMIUM SCM XC je vybaven nejnovější generací materiálu pro úpravu povrchu. To vám poskytuje flexibilitu a vyšší rychlost odstraňování materiálu, zejména na površích z nerezové oceli a neželezných kovů. Otevřená struktura účinně zabraňuje ucpávání a snižuje tvorbu tepla, což vede k nejdelším možným dobám stání. Kromě toho je tento kotouč mi

Objednací číslo 6V302845
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 20
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 20
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Jiný
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Tento kotouč PREMIUM SCM XC je vybaven nejnovější generací materiálu pro úpravu povrchu. To vám poskytuje flexibilitu a vyšší rychlost odstraňování materiálu, zejména na površích z nerezové oceli a neželezných kovů. Otevřená struktura účinně zabraňuje ucpávání a snižuje tvorbu tepla, což vede k nejdelším možným dobám stání. Kromě toho je tento kotouč mimořádně uživatelsky přívětivý, protože integrované centrování umožňuje pouze velmi nízké vibrace. V závislosti na použití máte na výběr z různých zrn: COARSE pro čištění a odjehlování, MEDIUM pro lehké odjehlování a VERY FINE pro práci s jemnými částicemi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V302845
EAN 9003173112380
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34529696
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.