text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brusné kotouče 103/94X38X200


Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a vysoké rychlosti úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky

Objednací číslo 1A875256
Šířka 103
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 38
S rukojetí pro přenášení Ne
Oboustranný Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 103
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 38
S rukojetí pro přenášení Ne
Oboustranný Ne
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
S nožičkou Ne
S držákem Ne
Granulace 36
Vhodný pro vodu Ne
Vhodná pro olej Ne
Vhodné pro suché použití Ano
Pro brusku Ano
Značka Tyrolit
Type Grinding Segment

Popis

Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a vysoké rychlosti úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A875256
EAN 9003176646547
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 664654
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.