text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Broušení nástrojů 175X80X32


Náš lamelový kotouč STANDARD 2v1 vám nabízí dokonalé řešení pro všestranné broušení oceli a nerezové oceli. Díky konstrukci dva v jednom lze tento lamelový kotouč používat flexibilně , aniž by došlo ke snížení kvality. A díky jeho dlouhé životnosti a vysoké rychlosti broušení můžete práci odvést rychleji a efektivněji.

Objednací číslo 5C826807
Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 80
Průměr kotouče (mm) 175
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 80
Průměr kotouče (mm) 175
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Granulace 46
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 32
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ano
Vhodné pro pórobeton Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Tyrolit
Type Ceramic Grinding Wheel

Popis

Náš lamelový kotouč STANDARD 2v1 vám nabízí dokonalé řešení pro všestranné broušení oceli a nerezové oceli. Díky konstrukci dva v jednom lze tento lamelový kotouč používat flexibilně , aniž by došlo ke snížení kvality. A díky jeho dlouhé životnosti a vysoké rychlosti broušení můžete práci odvést rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C826807
EAN 9003175870264
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 587026
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.