text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-koncový kartáč 28 x 28-6 x 68


Drátěné kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Výrobek je ideální pro odstraňování rzi, barev a laků i pro přípravu a dokončování povrchu. Zejména při čištění vnitřku trubek tyto nástroje prokazují své kvality. Různá provedení drátěných kartáčů vás ideálně vybaví pro všestranné úk

Objednací číslo 0F276502
Design Rovný
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 28
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Rovný
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 28
Značka Tyrolit
Type End Brush

Popis

Drátěné kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Výrobek je ideální pro odstraňování rzi, barev a laků i pro přípravu a dokončování povrchu. Zejména při čištění vnitřku trubek tyto nástroje prokazují své kvality. Různá provedení drátěných kartáčů vás ideálně vybaví pro všestranné úkoly, od citlivých (DW - uzlové) až po hrubé (DZ - uzlové). Ty se rozprostírají v závislosti na zvolených otáčkách a poradí si tak s nejrůznějšími průměry otvorů. Uzlové provedení DZ navíc září maximální dobou stání a robustností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F276502
EAN 9003179364226
UBB 500572106630
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 936422
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.