text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Štětec na tužky 50 x 15 x 12,5-6 x 30


Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z nerezové oceli. Složení předurčuje nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už se jedná o odstraňování rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerz

Objednací číslo 4E964483
Design Rovný
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Rovný
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Popis

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z nerezové oceli. Složení předurčuje nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už se jedná o odstraňování rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW - uzlovým) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlovým) pro svařování nebo pro odstraňování okují a laku. Verze EA uzlových drátěných kartáčů DW jsou vyrobeny z nerezového, kyselinovzdorného ocelového drátu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E964483
EAN 9003179171862
UBB 500683221195
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 917186
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.