text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Štětec na tužky 24 x 25-6 x 68


Drátěné kartáče BASIC pro přímou brusku byly vyvinuty pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Výrobek je vhodný k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Můžete si vybrat mezi různými tvary drátěných kartáčů pro všestranné úkol

Objednací číslo 2V498523
Design Rovný
Ochrana povrchu Mosazné
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Ochrana povrchu Mosazné
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 24
Značka Tyrolit
Type End Brush

Popis

Drátěné kartáče BASIC pro přímou brusku byly vyvinuty pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Výrobek je vhodný k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Můžete si vybrat mezi různými tvary drátěných kartáčů pro všestranné úkoly, mezi jemnými (DW - uzlové) a hrubými (DZ - uzlové). Verze SM uzlových kartáčů DW navíc zabraňuje korozi na obrobku díky použití mosazného ocelového drátu, zatímco uzlové provedení nabízí dodatečnou dobu stání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V498523
EAN 9003172021584
UBB 500683314586
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34276012
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.