text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Brusný kotouč 175 x 6 x 51


Společnost Tyrolit prodává široký sortiment nástrojů přizpůsobených různým bruskám a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro pily z HSS, chrom-vanadové a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici s různými profily hran, tvar 1, 1F, 1C, v průměrech od 150 do 350 mm.

Objednací číslo 2U793434
Průměr 175
Typ Jiný
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 175
Typ Jiný
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Model 1
Type Grinding Wheel

Popis

Společnost Tyrolit prodává široký sortiment nástrojů přizpůsobených různým bruskám a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro pily z HSS, chrom-vanadové a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici s různými profily hran, tvar 1, 1F, 1C, v průměrech od 150 do 350 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U793434
EAN 9003171232226
UBB 500683069974
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 123222
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.