text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 872347 125 x 2,5 x 22,2


Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.

Numer artykułu T6101.125.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 101.5
Kod towaru 82029920
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.

Numery artykułów

Numer artykułu T6101.125.272
EAN 9003178723475
UBB 500503132663
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 872347
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.