text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 872338 115 x 2,5 x 22,2 mm


Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řez

Objednací číslo T6111.115.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 70
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6111.115.272
EAN 9003178723383
UBB 500503134560
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 872338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.