text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Řezný kotouč 75 x 2,0 x 10


Řezný kotouč PREMIUM pro přímou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je přesvědčivý zejména v místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikajíc

Objednací číslo 4G785282
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 75
Granulace 46
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 75
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 10
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro přímou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je přesvědčivý zejména v místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezacím kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G785282
EAN 9003173252192
UBB 500572060001
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325219
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.