text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 75 x 1,0 x 8


Řezný kotouč PREMIUM pro přímou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je přesvědčivý zejména v místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikajíc

Objednací číslo 7N125843
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 75
Granulace 60
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 75
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 8
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro přímou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je přesvědčivý zejména v místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezacím kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N125843
EAN 9003173252284
UBB 500572060340
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325228
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.