text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 72045 200 x 20 x 32 120J5V15

Na objednávku

Při broušení nástrojů s plnými karbidovými nebo wolframkarbidovými hroty by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrna můžete dosáhnout dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít také na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo T6305.072.045
Výška 20
Průměr kotouče (mm) 203
Granulace 120
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Baleno po 1

Specifikace

Výška 20
Průměr kotouče (mm) 203
Granulace 120
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1117
Komoditní kód 68042230
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Při broušení nástrojů s plnými karbidovými nebo wolframkarbidovými hroty by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrna můžete dosáhnout dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít také na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6305.072.045
EAN 9003170720458
UBB 500504514059
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 72045
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.