text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 671108 350 x 3,8 x 25,4 mm


Náročné podmínky použití, jako je vlhkost, chlad nebo extrémní výkyvy teplot, nemohou tomuto řeznému kotouči PREMIUM uškodit. I v extrémních situacích zaručuje čisté a jasné řezné plochy bez nutnosti časově náročného přepracování. Kromě ručních řezacích strojů s benzínovým nebo elektrickým motorem lze tento nástroj použít také na výkonných stacionárních strojích.

Objednací číslo T6200.350.405
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.8
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 24
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.8
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 24
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 450
Komoditní kód 82029920
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Náročné podmínky použití, jako je vlhkost, chlad nebo extrémní výkyvy teplot, nemohou tomuto řeznému kotouči PREMIUM uškodit. I v extrémních situacích zaručuje čisté a jasné řezné plochy bez nutnosti časově náročného přepracování. Kromě ručních řezacích strojů s benzínovým nebo elektrickým motorem lze tento nástroj použít také na výkonných stacionárních strojích.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6200.350.405
EAN 9003176711085
UBB 500503968819
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 671108
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.