text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 637070 230 x 2,5 x 22,2 mm


Řezný kotouč PREMIUM LONGLIFE pro úhlovou brusku byl speciálně vyvinut pro řezání s dlouhou životností. Díky své výkonné konstrukci je ideálním nástrojem pro řezání oceli a nerezové oceli. Je vyroben z mimořádně kvalitních materiálů a byl optimalizován pro větší odolnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem odvedete práci efektivně.

Objednací číslo T6112.230.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 24
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM LONGLIFE pro úhlovou brusku byl speciálně vyvinut pro řezání s dlouhou životností. Díky své výkonné konstrukci je ideálním nástrojem pro řezání oceli a nerezové oceli. Je vyroben z mimořádně kvalitních materiálů a byl optimalizován pro větší odolnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem odvedete práci efektivně.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6112.230.272
EAN 9003176370701
UBB 500504791665
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 637070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.