text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 63 x 2,0 x 10


S tímto řezným kotoučem PREMIUM je řezání oceli snadné. Ať už se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál, během okamžiku budete řezat jakýkoli tvar. Velmi jemná zrnitost těchto kotoučů zajišťuje obzvláště nízké otřepy. Kromě jednoduché a rozměrově přesné manipulace jsou tyto nástroje přesvědčivé zejména při použití na těžko přístupných

Objednací číslo 2E723822
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 63
Granulace 100
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 63
Granulace 100
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 10
Typ částic Corundum
Model 41

Popis

S tímto řezným kotoučem PREMIUM je řezání oceli snadné. Ať už se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál, během okamžiku budete řezat jakýkoli tvar. Velmi jemná zrnitost těchto kotoučů zajišťuje obzvláště nízké otřepy. Kromě jednoduché a rozměrově přesné manipulace jsou tyto nástroje přesvědčivé zejména při použití na těžko přístupných místech.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E723822
EAN 9003177041983
UBB 500572041613
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 704198
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.