text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 63 x 1,6 x 10


Řezný kotouč PREMIUM pro přímou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je přesvědčivý zejména v místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikajíc

Objednací číslo 4M957104
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 63
Granulace 46
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 63
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 10
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro přímou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je přesvědčivý zejména v místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezacím kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M957104
EAN 9003173244043
UBB 500572059789
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 324404
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.