text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 63 x 1,0 x 10


Řezný kotouč PREMIUM pro přímou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je přesvědčivý zejména v místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikajíc

Objednací číslo 7I512629
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 63
Granulace 60
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 63
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 10
Typ částic Corundum
Model 41

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro přímou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je přesvědčivý zejména v místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezacím kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I512629
EAN 9003172992693
UBB 500572059524
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 299269
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.