text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 500 x 5,5 x 25,4


Řezný kotouč PREMIUM pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů nerezové oceli a dokonale se hodí pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. U tohoto výrobku je zaručena maximální doba stán

Objednací číslo 7T038432
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 5.5
Průměr kotouče (mm) 500
Granulace 24
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 5.5
Průměr kotouče (mm) 500
Granulace 24
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru (mm) 25.4
Typ částic Corundum
Model 41

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů nerezové oceli a dokonale se hodí pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. U tohoto výrobku je zaručena maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání, což je dáno v neposlední řadě naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí. Vysoká chemická čistota výrobku rovněž zabraňuje vzniku koroze, takže řezný kotouč je vaším ideálním partnerem pro obrábění nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T038432
EAN 9003177930775
UBB 500572043775
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 793077
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.