text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 500 x 5,0 x 25,4


Řezný kotouč PREMIUM pro ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto

Objednací číslo 0U354165
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 5
Průměr kotouče (mm) 500
Granulace 24
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 5
Průměr kotouče (mm) 500
Granulace 24
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41 M1001
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto výrobku zaručeny, což je v neposlední řadě dáno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U354165
EAN 9003177229817
UBB 500572043692
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 722981
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.