text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 500 x 5,0 x 40


Lamelový kotouč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoce výkonným univerzálním nástrojem pro broušení oceli a nerezové oceli. Tento kotouč je speciálně navržen tak, aby broušení svarových švů bylo rychlé a snadné. Bez ohledu na typ povrchu nebo hrany, kterou obrábíte, si můžete být jisti bezchybným povrchem. Jeho chemická čistota navíc zaručuje, že nedojde ke ko

Objednací číslo 2U831117
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 5
Průměr kotouče (mm) 500
Granulace 24
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 5
Průměr kotouče (mm) 500
Granulace 24
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 40
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Lamelový kotouč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoce výkonným univerzálním nástrojem pro broušení oceli a nerezové oceli. Tento kotouč je speciálně navržen tak, aby broušení svarových švů bylo rychlé a snadné. Bez ohledu na typ povrchu nebo hrany, kterou obrábíte, si můžete být jisti bezchybným povrchem. Jeho chemická čistota navíc zaručuje, že nedojde ke korozi, takže je ideální pro všechny vaše potřeby v oblasti nerezové oceli. S lamelovým kotoučem PREMIUM 2v1 bude práce hotová rychleji a lépe.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U831117
EAN 9003176472597
UBB 500683143977
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 647259
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.