text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 50 x 10,0 x 6


Brusný kotouč PREMIUM 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení na těžko přístupných místech na různých druzích oceli. Tento vysoce výkonný hrubovací brusný kotouč vás podpoří při nejrůznějších úkonech, jako je vytváření drážek a zářezů, odstraňování otřepů z ozubených kol, hrubé broušení zakřivených ploch v dutinách a údržba lopatek turbín. Tento nás

Objednací číslo 4K487886
Průměr 50
Typ Jiný
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 50
Typ Jiný
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 30
Značka Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brusný kotouč PREMIUM 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení na těžko přístupných místech na různých druzích oceli. Tento vysoce výkonný hrubovací brusný kotouč vás podpoří při nejrůznějších úkonech, jako je vytváření drážek a zářezů, odstraňování otřepů z ozubených kol, hrubé broušení zakřivených ploch v dutinách a údržba lopatek turbín. Tento nástroj také dokonale zvládá svařování. Díky systému pojiva speciálně navrženému pro ocel zůstává kotouč velmi dlouho agresivní a jeho životnost se zřetelně zvyšuje. S tímto hrubovacím kotoučem jsou zaručeny nejlepší výsledky na oceli. U průměrů nad 80 mm doporučujeme použít ochranný kryt.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K487886
EAN 9003174412311
UBB 500572029261
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 441231
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.