text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 41489 115 x 2,0 x 22,2


Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezným kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.

Objednací číslo T6114.115.222
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 58
Komoditní kód 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezným kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6114.115.222
EAN 9003170414890
UBB 500503136961
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 41489
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.