text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 400 x 4,3 x 22,23

Na objednávku
592,35 Kč
716,74 Kč vč DPH

Náročné podmínky použití, jako je vlhkost, chlad nebo extrémní výkyvy teplot, nemohou tomuto brusnému kotouči PREMIUM uškodit. I v extrémních situacích zaručuje čisté a jasné řezné plochy bez nutnosti časově náročného přepracování. Kromě ručních řezacích strojů s benzínovým nebo elektrickým motorem lze tento nástroj použít také na výkonných stacionárníc

Objednací číslo 0K908853
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4.3
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 24
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4.3
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 24
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Náročné podmínky použití, jako je vlhkost, chlad nebo extrémní výkyvy teplot, nemohou tomuto brusnému kotouči PREMIUM uškodit. I v extrémních situacích zaručuje čisté a jasné řezné plochy bez nutnosti časově náročného přepracování. Kromě ručních řezacích strojů s benzínovým nebo elektrickým motorem lze tento nástroj použít také na výkonných stacionárních strojích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K908853
EAN 9003176710903
UBB 500572043023
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 671090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.