text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 400 x 4,0 x 40


Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto v

Objednací číslo 7X712866
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 30
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 40
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto výrobku zaručeny, což je v neposlední řadě dáno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X712866
EAN 9003173966785
UBB 500572051430
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 396678
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.