text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 400 x 3,5 x 25,4


Řezný kotouč PREMIUM pro ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto vý

Objednací číslo 4I301729
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 36
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto výrobku zaručeny, což je v neposlední řadě dáno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I301729
EAN 9003177809385
UBB 500572054814
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 780938
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.