text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 400 x 2,8 x 25,4


Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu při výrazně nižším opotřebení nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Objednací číslo 8L575377
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Model 41N

Popis

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu při výrazně nižším opotřebení nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L575377
EAN 9003172203942
UBB 500572065471
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 220394
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.