text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Řezný kotouč 39624 115 x 2,5 x 22,2


Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nejvýkonnějším nástrojem, s nímž je řezání neželezných kovů hračkou. Je navržen speciálně pro materiály, jako je hliník, a poskytuje hladký, profesionální řez s minimální námahou. Nové specifikace zabraňují ucpávání a otupování vlivem otěru materiálu, takže má mimořádně dlouhou životnost a stálý výkon.

Objednací číslo T6115.115.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nejvýkonnějším nástrojem, s nímž je řezání neželezných kovů hračkou. Je navržen speciálně pro materiály, jako je hliník, a poskytuje hladký, profesionální řez s minimální námahou. Nové specifikace zabraňují ucpávání a otupování vlivem otěru materiálu, takže má mimořádně dlouhou životnost a stálý výkon.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6115.115.272
EAN 9003170396240
UBB 500503139692
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 39624
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.