text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 390531 300 x 2,5 x 25,4 A46-BF


Řezný kotouč STANDARD pro ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je dokonale vhodný pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. S tímto výrobkem máte zaručenou dlouhou životnost a snadnou řezn

Objednací číslo T6256.390.531
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 46
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 351
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč STANDARD pro ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je dokonale vhodný pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. S tímto výrobkem máte zaručenou dlouhou životnost a snadnou řeznou schopnost, což je z velké části způsobeno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6256.390.531
EAN 9003173905319
UBB 500504564617
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 390531
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.