text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 367566 115 x 2,5 x 22,2


S tímto řezným kotoučem STANDARD můžete bez problémů a bez větší námahy řezat nejrůznější druhy kamene - ať už se jedná o dlaždice, keramiku, cihly a někdy i beton. Výsledkem jsou trvale čisté řezné hrany. Díky použitému zrnu karbidu křemíku si můžete být jisti velmi dobrou dobou stání a vysokou stabilitou při řezání.

Numero articolo T6222.115.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 65
Komoditní kód 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

S tímto řezným kotoučem STANDARD můžete bez problémů a bez větší námahy řezat nejrůznější druhy kamene - ať už se jedná o dlaždice, keramiku, cihly a někdy i beton. Výsledkem jsou trvale čisté řezné hrany. Díky použitému zrnu karbidu křemíku si můžete být jisti velmi dobrou dobou stání a vysokou stabilitou při řezání.

Numeri di articolo

Numero articolo T6222.115.272
EAN 9003173675663
UBB 500503085309
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  367566
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.