text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 350


Tento obtahovací kotouč STANDARD je ekonomickým řešením, pokud jde o řezání kolejnic pomocí benzinových nebo elektrických benzínových pil. Je použitelný v extrémních podmínkách, kombinuje stabilitu a velmi dobrou životnost s řeznou schopností a krátkou pracovní dobou. Navíc lze tento nástroj použít na výkonných stacionárních strojích.

Article number 2V824498
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 30
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 30
Průměr otvoru 20
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042218
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Description

Tento obtahovací kotouč STANDARD je ekonomickým řešením, pokud jde o řezání kolejnic pomocí benzinových nebo elektrických benzínových pil. Je použitelný v extrémních podmínkách, kombinuje stabilitu a velmi dobrou životnost s řeznou schopností a krátkou pracovní dobou. Navíc lze tento nástroj použít na výkonných stacionárních strojích.

Article numbers

Article number 2V824498
EAN 9003170759342
UBB 500512719849
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  75934
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.