text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 350 x 4,0 x 25,4


S řezacím kotoučem BASIC je řezání pevných materiálů a zdiva hračkou. Ať už jste profesionál nebo domácí kutil, tento řezný kotouč je ideálním společníkem pro vaši benzinovou pilu. Tento cenově výhodný řezný kotouč vám usnadní práci a zároveň poskytne spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a snadné řezné schopnosti je tento řezný kotouč ideální pro práci kolem domu nebo na staveništi.

Objednací číslo 1Q207494
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 30
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 30
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042218
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

S řezacím kotoučem BASIC je řezání pevných materiálů a zdiva hračkou. Ať už jste profesionál nebo domácí kutil, tento řezný kotouč je ideálním společníkem pro vaši benzinovou pilu. Tento cenově výhodný řezný kotouč vám usnadní práci a zároveň poskytne spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a snadné řezné schopnosti je tento řezný kotouč ideální pro práci kolem domu nebo na staveništi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q207494
EAN 9003172231365
UBB 500572053170
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223136
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.