text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 350 x 4,0 x 20


Řezný kotouč BASIC pro benzínovou pilu je univerzální nástroj pro řezání velkých ocelových průřezů. Ať už jste profesionál, nebo domácí kutil, tento řezný kotouč má potenciál stát se vaším novým oblíbeným nástrojem. Tento cenově výhodný řezný nástroj usnadňuje jejich práci a zároveň poskytuje spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a snadné ře

Objednací číslo 4X827966
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 30
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč BASIC pro benzínovou pilu je univerzální nástroj pro řezání velkých ocelových průřezů. Ať už jste profesionál, nebo domácí kutil, tento řezný kotouč má potenciál stát se vaším novým oblíbeným nástrojem. Tento cenově výhodný řezný nástroj usnadňuje jejich práci a zároveň poskytuje spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a snadné řezné schopnosti je tento řezný kotouč ideální pro práci kolem domu nebo na staveništi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X827966
EAN 9003172230429
UBB 500572050283
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223042
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.