text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 350 x 3,8 x 25,4


Pokud hledáte ještě snadnější řezné schopnosti a odolný řezný kotouč, najdete jej v tomto výrobku PREMIUM. Díky přidanému oxidu zirkoničito-hlinitému nabízí nástroj ještě vyšší výkon a agresivitu. Tyto speciální kolejnicové řezné kotouče lze používat pouze s příslušným upínacím zařízením, připevněným na kolejnici, při vedeném volném řezání. Nikdy je nep

Objednací číslo 2K997886
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.8
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 24
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.8
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 24
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Pokud hledáte ještě snadnější řezné schopnosti a odolný řezný kotouč, najdete jej v tomto výrobku PREMIUM. Díky přidanému oxidu zirkoničito-hlinitému nabízí nástroj ještě vyšší výkon a agresivitu. Tyto speciální kolejnicové řezné kotouče lze používat pouze s příslušným upínacím zařízením, připevněným na kolejnici, při vedeném volném řezání. Nikdy je nepoužívejte při čistě volném řezání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K997886
EAN 9003172000077
UBB 500683258569
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34202550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.