text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 300X2,0X31,75


Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a k vysokému úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky speci

Objednací číslo 1R072751
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 80
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 31.75
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a k vysokému úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R072751
EAN 9003175490028
UBB 500572068772
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 549002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.