text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 300


Řezný kotouč PREMIUM pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály jakostí nerezové oceli a je dokonale vhodný pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. U tohoto výrobku je zaručena maximální doba st

Objednací číslo 1Z732389
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály jakostí nerezové oceli a je dokonale vhodný pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. U tohoto výrobku je zaručena maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání, což je dáno v neposlední řadě naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí. Vysoká chemická čistota výrobku rovněž zabraňuje vzniku koroze, takže řezný kotouč je vaším ideálním partnerem pro obrábění nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z732389
EAN 9003170664905
UBB 500512719351
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 66490
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.