text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 300


Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Article number 1F847642
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 80
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Tyrolit
HS kód 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Description

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Article numbers

Article number 1F847642
EAN 9003170605724
UBB 500513975739
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  60572
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.