text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 250 x 1,5 x 32


Při laboratorním řezání vzorků používejte laboratorní řezné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit, abyste zabránili strukturálním změnám, deformaci obrobku nebo prasklinám. Laboratorní řezné kotouče se dokonale hodí pro mokré řezání laboratorních vzorků z různých druhů oceli a nerezové oceli při pojížděcím a řezném řezu. Nejvyšší hodnoty výkonu s výraz

Objednací číslo 6O587662
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.5
Průměr kotouče (mm) 250
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.5
Průměr kotouče (mm) 250
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru (mm) 32
Typ částic Corundum
Model 41N

Popis

Při laboratorním řezání vzorků používejte laboratorní řezné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit, abyste zabránili strukturálním změnám, deformaci obrobku nebo prasklinám. Laboratorní řezné kotouče se dokonale hodí pro mokré řezání laboratorních vzorků z různých druhů oceli a nerezové oceli při pojížděcím a řezném řezu. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O587662
EAN 9003171672077
UBB 500572068442
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 167207
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.